{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 12,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 41,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 60 mm | |
totallängd L | 107 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,15 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122396 12,2 | |
Manufacturer number | 122396 12,2 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HM-högkapacitetsborr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 12,2 mm HOLEX |
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 1 137,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 1 536,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
10 styck i lager
NOK 2 803,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
55 styck i lager
NOK 849,11
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
34 styck i lager
NOK 1 381,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
103 styck i lager
NOK 816,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 41,7 mm | 41,7 mm | 41,7 mm | 41,7 mm | 41,7 mm | 41,7 mm | 41,7 mm |