{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Inox | |
Nominell ⌀ DC | 6,7 mm | |
Beläggning | AlTiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | m7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 24 mm | |
Skaft | DIN 6535 HE med h6 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 34 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborrar |
Artikkelkode | 122392 6,7 | |
EAN / GTIN | 4067263009856 | |
Manufacturer number | 122392 6,7 |