HOLEX Pro INOX VHM-högprestandaborr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 3,2 mm

Article no.: 122390 3,2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
33 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC m7 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Utförande: 4×D
  • Tolerans nom.-⌀: m7
  • Antal skär Z: 2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Pro Inox
Nominell ⌀ DC 3,2 mm
Beläggning AlTiN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537 K
Utförande 4×D
Tolerans nom.-⌀ m7
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 15,2 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 20 mm
totallängd L 62 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborrar

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 122390 3,2
EAN / GTIN 4067263002826
Manufacturer number 122390 3,2

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
140
Alu > 10% Si
N
120
Stål < 500 N/mm²
P
80
Stål < 750 N/mm²
P
75
Stål < 900 N/mm²
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
vått maximal
 
vått minimal
 

Beskrivelse

Utförande:

Effektiv borrning speciellt för användning i rostfria och syrafasta stål.
Raka eggar med optimerad skärkantdesign för bättre spånbrytningsbeteende. Större spånkanaler för utmärkt spånevakuering. Ökad slitstyrka tack vare förbättrat hårdmetallsubstrat och högtemperaturbeständig beläggning.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Beställ form HB: med nr 122391.
Beställ typ HE: med nr 122392.

Downloads & documents

From the same series "Pro Inox" View all

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen