{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 13,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 39,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 60 mm | |
totallängd L | 107 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122385 13,8 | |
EAN / GTIN | 4045197389190 | |
Manufacturer number | 122385 13,8 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HM-HPC-borr Weldon DIN 6535 HB TiAlN 13,8 mm GARANT
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 2 947,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
43 styck i lager
NOK 1 928,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 2 811,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 1 392,16
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
39 styck i lager
NOK 1 487,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 13,8 mm | 13,8 mm | 13,8 mm | 13,8 mm | 13,8 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spännspårlängd Lc | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |