{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
⌀-Område | 16,06 mm - 18,05 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 73 mm | |
totallängd L | 123 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122340 16,06-X | |
EAN / GTIN | 4062406076238 | |
Manufacturer number | 122340 16,06-X |