{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 2 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122310 2 | |
EAN / GTIN | 4045197261946 | |
Manufacturer number | 122310 2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HM-högkapacitetsborr cylindriskt skaft 6535 HA TiN 2 mm HOLEX
on request
På lager
175 styck i lager
NOK 563,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
40 styck i lager
NOK 949,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 495,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 4×D | 6×D | 5×D |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 | 140 | 120 |
Spännspårlängd Lc | 20 | 21 | 14 |
Skaftdiameter Ds | 4 | 4 | 3 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17 | 18 | 11 |