{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 8 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Utförande | 5×D | |
Tolerans nom.-⌀ | ±0,003 | |
Antal skär Z | 1 | |
Spetsvinkel | 120 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 41 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 53 mm | |
totallängd L | 91 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i PEEK | 0,2 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 121201 8 | |
EAN / GTIN | 4045197715906 | |
Manufacturer number | 121201 8 |