{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | k13 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 4 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 40 − 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
totallängd L | 56 mm | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikkelkode | 121001 4 | |
EAN / GTIN | 4045197596536 | |
Manufacturer number | 121001 4 |