• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Kärnborr HSS Skärdjup 55 mm TiAlN 32 mm HOLEX

Article no.: 118820 32
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
39 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: weldon-skaft

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 32 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Skaft weldon-skaft
Skaft-⌀ 19 mm
Arbetsdjup 55 mm
totallängd L 90 mm
Produktslag Kärnborr

Identification & Classification

Artikkelkode 118820 32
EAN / GTIN 4045197038128
Manufacturer number 118820 32
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
25
Stål < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
15
GG
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Passar till alla vanliga magnetborrmaskiner. Mycket god bearbetning genom optimerad skärgeometri. Går lätt att slipa om. Med Weldonskaft − ⌀ 19 mm.
HSS med speciell TiAlN-beläggning för bättre skäregenskaper (förhindrar löseggsbildning).

Användningsdata:

På mobila magnet- eller stationära pelarborrmaskiner för håltagning av stora hål i stålkonstruktioner. Kärnborret skär endast ut en tunn ring ur materialet. Borrkärnan stöts ut via ett utstötarstift med hjälp av fjäderkraft.

Leveransinnehåll:

Utan utstötarstift.

Anmärkning:

För smörjning av kärnborr rekommenderas högeffektiv skärolja (se nr 084210).

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen