Kärnborr HSS Skärdjup 30 mm TiAlN 20 mm HOLEX

Article no.: 118800 20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
68 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 20 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Färgring Utan
Produktslag Kärnhålsborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 118800 20
EAN / GTIN 4045197037749
Manufacturer number 118800 20

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
25
Stål < 750 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
15
GG
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Passar till alla vanliga magnetborrmaskiner. Mycket god bearbetning genom optimerad skärgeometri. Går lätt att slipa om. Med Weldonskaft − ⌀ 19 mm.
HSS med speciell TiAlN-beläggning för bättre skäregenskaper (förhindrar löseggsbildning).

Användningsdata:

På mobila magnet- eller stationära pelarborrmaskiner för håltagning av stora hål i stålkonstruktioner. Kärnborret skär endast ut en tunn ring ur materialet. Borrkärnan stöts ut via ett utstötarstift med hjälp av fjäderkraft.

Leveransinnehåll:

Utan utstötarstift.

Anmärkning:

För smörjning av kärnborr rekommenderas högeffektiv skärolja (se nr 084210).

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Kärnborr HSS Skärdjup 30 mm TiAlN 20 mm HOLEX

Kärnborr HSS Skärdjup 30 mm TiAlN 20 mm HOLEX

on request
På lager
68 styck i lager
NOK  611,55
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
105 styck i lager
NOK  454,27
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
53 styck i lager
NOK  897,57
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Beläggning TiAlN obelagd TiAlN
Färgring Utan Utan Utan
Nominell ⌀ DC 20 mm 20 mm 20 mm
Norm Verkstadsnorm Verkstadsnorm Verkstadsnorm
Skärmaterial HSS HSS HSS
Produktslag Kärnhålsborr Kärnhålsborr Kärnhålsborr

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen