Kärnborr HSS Skärdjup 30 mm 40 mm HOLEX

Article no.: 118790 40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
56 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 40 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Färgring Utan
Produktslag Kärnhålsborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 118790 40
EAN / GTIN 4045197514998
Manufacturer number 118790 40

Användningstabell

Aluminium, plast
N
60
Alu (kortspånig)
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
10
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 
vått minimal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Passar till alla vanliga magnetborrmaskiner. Mycket god bearbetning genom optimerad skärgeometri. Går lätt att slipa om. Med Weldonskaft − ⌀ 19 mm.
HSS obelagd − prisvärt alternativ.

Användningsdata:

På mobila magnet- eller stationära pelarborrmaskiner för håltagning av stora hål i stålkonstruktioner. Kärnborret skär endast ut en tunn ring ur materialet. Borrkärnan stöts ut via ett utstötarstift med hjälp av fjäderkraft.

Leveransinnehåll:

Utan utstötarstift.

Anmärkning:

För smörjning av kärnborr rekommenderas högeffektiv skärolja (se nr 084210).

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen