Kärnhålsborr HM hög, ⌀ DC: 100mm

Article no.: 118400 100
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
84 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Skaft med tre spännytor
  • ⌀-tolerans: −0,05/0,1

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 100 mm
Utförande hög
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Skaft Skaft med tre spännytor
Skaft-⌀ 13 mm
⌀-tolerans −0,05/0,1 mm
längd L 11,8 mm
Färgring Utan
Produktslag Kärnhålsborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 118400 100
EAN / GTIN 4045197949813
Manufacturer number 118400 100

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, glasfiber
N
80
Uni
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Borrkrona och skaft från ett stycke (härdat), därför ytterst stabilt och med perfekt rundgång.
Smala skärplattor av hårdmetall med positiv spånvinkel och stor släppningsvinkel leder till god skärverkan vid lågt skärtryck.
Utbytbart centrumborr, skaft med tre spännytor.
Skärbredd 2 mm vid alla storlekar. ⌀-tolerans: + 0,10 / − 0,05 mm.
Mått L: Strl ≤ 55 = 35 mm / strl 60 = 60 mm.

Användningsdata:

För användning i stationära maskiner. Lämpar sig väl för fiberarmerade plaster (GFK och CFK).
För platt material med högst 4 mm tjocklek eller för rör m. högst 4 mm godstjocklek.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen