Sats med koniska precisionsplåtborr HSS nr 118030 TiN 3-30,5 mm GARANT

Article no.: 118130 3-30,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
42 styck i lager

Select article variation and quantity

Skär-⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Skaft med tre spännytor

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 3 mm - 30,5 mm
Beläggning TiN
Färgring Utan
Skärmaterial HSS
Produktslag Konisk plåtborr
Norm Verkstadsnorm
Skaft Skaft med tre spännytor

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 118130 3-30,5
EAN / GTIN 4045197579133
Manufacturer number 118130 3-30,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Med skarp borrspets, ingen förborrning nödvändig. Koniskt stigande skäreggar och radiell avbackning på utsidan ger en jämn och fin bearbetning. Skala i spåren. Skaftet har dessutom tre ytor.
Sats med 3 koniska plåtborr och 1 borrpasta nr 118160 i kassett.

Användningsdata:

Borrning utan grader eller skakmärken.
Stålplåt 0,1−2 mm, rostfri plåt (V2A) 0,1−1 mm, järnfria metaller: 0,1−5 mm, plast upp till 10 mm.

Innehåll:

vardera 1 plåtborr: Nr 118030 storlek 3 −14; 8 − 20; 16 − 30,5
borrpasta: nr 118160

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen