Koniskt precisionsplåtborr HSS 3-14 mm GARANT

Article no.: 118020 3-14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
264 styck i lager

Select article variation and quantity

Skär-⌀ DC (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Skaft: Skaft med tre spännytor

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Skär-⌀ DC 3 mm - 14 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Skaft Skaft med tre spännytor
totallängd 58 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Färgring Utan
Produktslag Konisk plåtborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 118020 3-14
EAN / GTIN 4045197036421
Manufacturer number 118020 3-14

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Olja
 
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Med skarp borrspets, ingen förborrning nödvändig. Koniskt stigande skäreggar och radiell avbackning på utsidan ger en jämn och fin bearbetning. Skala i spåren. Skaftet har dessutom tre ytor.

Användningsdata:

Borrning utan grader eller skakmärken.
Stålplåt 0,1−2 mm, rostfri plåt (V2A) 0,1−1 mm, järnfria metaller: 0,1−5 mm, plast upp till 10 mm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen