{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Voor schroeven | M4 | |
Coating | stoomontlaten | |
Snijmateriaal | HSS | |
Norm | DIN 8374 | |
Tolerantie nominale ⌀ | h9 | |
Tophoek | 118 graden | |
Spiraalhoek | 20-30 graden | |
Schacht | Cilinderschacht met h8 | |
Verzinktraphoek | 90 graden | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Inwendige koeling | nee | |
⌀ D1 1. Trap met afschuining h9 | 4,3 mm | |
⌀ D2 2. Trap met afschuining h8 | 8 mm | |
Traphoogte L1 1. trap | 11 mm | |
Spaangroeflengte Lc | 75 mm | |
Totale lengte L | 117 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 8 mm | |
Voeding f in staal < 750 N/mm2 | 0,03 mm/omw. | |
Schachttolerantie | h8 | |
Gekleurde ring | zonder | |
Producttype | Trappenboor |
Artikkelkode | 117180 M4 | |
EAN / GTIN | 4045197036070 | |
Manufacturer number | 117180 M4 |