Stegborr HSS/E med långt borrsteg 90° M6 GARANT

Article no.: 117160 M6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
51 styck i lager

Select article variation and quantity

För skruvar Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Tolerans nom.-⌀: ±0,05
  • Spetsvinkel: 118
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

För skruvar M6
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Tolerans nom.-⌀ ±0,05
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Försänkningsstegvinkel 90 grad
Antal skär Z 2
Invändig nej
⌀ D1 1. med fas ±0,05 6,4 mm
⌀ D2 2. med fas h9 12,4 mm
Steghöjd L1 1. steg 2 30 mm
Spännspårlängd Lc 55 mm
totallängd L 110 mm
Skaftdiameter Ds 12,4 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,07 mm/v
Skafttolerans h8
Färgring Utan
Produktslag Konisk plåtborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 117160 M6
EAN / GTIN 4045197036032
Manufacturer number 117160 M6

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Med långt borrsteg.

Användningsdata:

För genomgående hål för skruvar enligt DIN-ISO 273 och försänkningar enligt DIN 74, Bl. 1 form A, utförande medel.
För skruvar enligt ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965 och 966).
Särskilt lämpligt för borrhål med samtidig försänkning i profilmaterialet.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen