Kärnhålstappborr HSS 90° M10 GARANT

Article no.: 117020 M10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
93 styck i lager

Select article variation and quantity

för gängor Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Tandantal Z: 2
  • Spetsvinkel: 118

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

för gängor M10
Beläggning ånganlöpt
Skärmaterial HSS
Norm DIN 1897
Tolerans nom.-⌀ h8
Tandantal Z 2
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft med h8
Försänkningsstegvinkel 90 grad
Invändig nej
⌀ D1 1. med fas h8 8,5 mm
⌀ D2 2. med fas h8 11 mm
Steghöjd L1 1. steg 2 25,5 mm
Spännspårlängd Lc 47 mm
totallängd L 95 mm
Skaftdiameter Ds 11 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/v
Skafttolerans h8
Färgring Utan
Användning vid håltyp vid bottenhål och genomgående hål
Produktslag Konisk plåtborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 117020 M10
EAN / GTIN 4045197035684
Manufacturer number 117020 M10

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Mycket stabilt. Snäva rundgångstoleranser mellan borr- och försänknings-⌀ garanterar exakt rätlinjighet.
Ytan specialbehandlad, därigenom mindre benägenhettill löseggsbildning och förbättrad spånavgång.

Fördel:

Borrhålet och försänkningen skapas helt i linje med varandra i en arbetsoperation.

Användningsdata:

Särskilt lämplig för NC-maskiner, eftersom den har hög positionsnoggrannhet och mycket goda centreringsegenskaper samt är mycket stabil. Den tidigare centreringen kan därför ofta utgå. För gängade kärnhål enligt DIN 336 blad 1 med försänkning 90°. Den efterföljande gängtappen startar därför inte skärningen vid den skarpa hålkanten.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen