Spiralborr extra långt HSS N 23R1 mm GARANT

Article no.: 116760 23R1
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 1870 R1
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 23 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 1870 R1
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Spiralvinkel 16-30 grad
Skaft Morsekona
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 235,5 mm
Spännspårlängd Lc 270 mm
totallängd L 405 mm
morsekona MK storlek 2
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,2 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification & Classification

Artikkelkode 116760 23R1
EAN / GTIN 4045197035554
Manufacturer number 116760 23R1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

hög rundgångsnoggrannhet Kärna och kärnkona är normala.
Ytan specialbehandlad.
För djupt liggande borrhål. Vid borrning av djupa hål krävs flera spånbrytningar och tillräcklig kylning.
Prisvärt utförande med normalspiral.
Med urspetsning form A

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Passande reducermuffar för verktyg med MK-skaft se nr 343000-343530.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen