{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 10,2 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Morsekona | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 71,7 mm | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 168 mm | |
morsekona MK storlek | 1 | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116360 10,2 | |
EAN / GTIN | 4045197031747 | |
Manufacturer number | 116360 10,2 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Spiralborr HSS/E VA 10,2 mm GARANT
on request
På lager
38 styck i lager
NOK 718,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
136 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 301,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 251,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 063 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 203,13
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 169,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
345 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 718,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 598,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN |
Färgring | Utan | Utan | Utan | blå |
totallängd L | 168 mm | 89 mm | 133 mm | 133 mm |
Norm | DIN 345 | DIN 1897 | DIN 338 | DIN 338 |
Skaft | Morsekona | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 |