{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 1869 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 38 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 79,5 mm | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 315 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | röd | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116285 5X315 | |
EAN / GTIN | 4045197326898 | |
Manufacturer number | 116285 5X315 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |