{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 2,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | W | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Spiralvinkel | 30-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 58,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 62 mm | |
totallängd L | 95 mm | |
Skaftdiameter Ds | 2,5 mm | |
Matning f i kortspånande aluminium | 0,05 mm/v | |
Färgring | gul | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 116040 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025746 | |
Manufacturer number | 116040 2,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr långt HSS W 2,5 mm GARANT
on request
Leveres senere
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 98,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 81,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
374 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 94,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 79,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
377 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 151,23
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 126,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
127 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 197,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 164,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | obelagd | TiAlN |
Färgring | gul | Utan | blå | Utan |
totallängd L | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
Norm | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Spetsvinkel | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad |
Spännspårlängd Lc | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Skaftdiameter Ds | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |