Sats spiralborrar HSS/E nr 114450 med kassett 1-10 GARANT

Article no.: 115320 1-10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
141 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Borrområde 1 mm - 10 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 338
Typ FS
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Antal borr 19
intervall mellan borrdiametrar 0,5 mm
med kassett yes
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 115320 1-10
EAN / GTIN 4045197024930
Manufacturer number 115320 1-10

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.
Profilslipad: Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet samt precisspetsslipning. Borr för serietillverkning. Förstärkt kärna. Blanka flackspårspiraler, från 3 mm med nitrerade faser.
Med utspetsning form C upp till storlek 3,9 mm.
Med utspetsning form S från storlek 4 mm.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen