{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borrområde | 1 mm - 10 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Antal borr | 19 | |
intervall mellan borrdiametrar | 0,5 mm | |
med kassett | no | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 115265 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024749 | |
Manufacturer number | 115265 1-10 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |