{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borrområde | 1 mm - 10,5 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Antal borr | 24 | |
Kärnhåls-⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
intervall mellan borrdiametrar | 0,5 mm | |
med kassett | no | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 115265 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4045197024756 | |
Manufacturer number | 115265 1-10,5 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spiralborrar HSS nr 114360 som påfyllningssats TiN 1-10,5 HOLEX
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 1 377,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
53 styck i lager
NOK 1 727,21
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
42 styck i lager
NOK 2 611,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
48 styck i lager
NOK 2 261,82
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
266 styck i lager
NOK 2 508,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 2 049,41
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal borr | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 24 |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
intervall mellan borrdiametrar | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Färgring | Utan | Utan | röd | röd | Utan | Utan |
Kärnhåls-⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | 1,6 mm; 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm | 3,3 mm; 4,2 mm; 6,8 mm; 10,2 mm |
Norm | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 1897 |
Spetsvinkel | 118 grad | 118 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad | 130 grad |