Spiralborrar HSS nr 114150 som påfyllningssats 1-10 GARANT

Article no.: 115140 1-10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
25 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Borrområde 1 mm - 10 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Antal borr 19
intervall mellan borrdiametrar 0,5 mm
med kassett no
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 115140 1-10
EAN / GTIN 4045197024442
Manufacturer number 115140 1-10

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
45
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Sammansatt av spiralborr DIN 338.
Profilslipad: Spiralborr med hög rundgångs- och delningsnoggrannhet samt exakt spetsslipning.
Från ⌀ 2,4 mm ånganlöpt.
Med urspetsning form C från storlek 4 mm.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Spiralborrar HSS nr 114150 som påfyllningssats 1-10 GARANT

Spiralborrar HSS nr 114150 som påfyllningssats 1-10 GARANT

on request
På lager
25 styck i lager
NOK  1 239,39
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
548 styck i lager
NOK  386,13
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
122 styck i lager
NOK  205,22
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
423 styck i lager
NOK  780,36
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
51 styck i lager
NOK  573,85
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
200 styck i lager
NOK  1 383,91
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
472 styck i lager
NOK  780,36
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
154 styck i lager
NOK  619,75
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Antal borr 19 19 19 19 19 19 19 19
Beläggning obelagd obelagd obelagd obelagd obelagd obelagd obelagd obelagd
intervall mellan borrdiametrar 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm 0,5 mm
Borrområde 1 mm - 10 mm 1 mm - 10 mm 1 mm - 10 mm 1 mm - 10 mm 1 mm - 10 mm 1 mm - 10 mm 1 mm - 10 mm 1 mm - 10 mm
med kassett no yes no yes no yes yes no
Skärmaterial HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS HSS
Produktslag Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen