{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borrområde | 1 mm - 10 mm | |
Serie | CleverDrill | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 130 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Antal borr | 19 | |
intervall mellan borrdiametrar | 0,5 mm | |
med kassett | no | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 115055 1-10 | |
Manufacturer number | 115055 1-10 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill spiralborr HSS nr 114030 som påfyllningssats 1-10 |
on request
På lager
45 styck i lager
NOK 1 458,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
18 styck i lager
NOK 3 225,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | obelagd | obelagd | TiAlN |
Färgring | Utan | röd | blå |
Invändig | nej | nej | nej |
med kassett | no | no | no |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS E | HSS E |
Spetsvinkel | 130 | 130 | 130 |