Spiralborr HSS-E-PM HPC 11,5 mm

Article no.: 114610 11,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  851,60 / st.
  • from 5 st.
    NOK  709,66 / st.
on request
På lager
20 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS E PM
  • Norm: DIN 338
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130
  • Spiralvinkel: 38

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Nominell ⌀ DC 11,5 mm
    Beläggning TiAlN
    Skärmaterial HSS E PM
    Norm DIN 338
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 130 grad
    Spiralvinkel 38 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Bearbetningsstrategi HPC
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 76,8 mm
    Spännspårlängd Lc 94 mm
    totallängd L 142 mm
    Skaftdiameter Ds 11,5 mm
    Matning f i stål < 900 N/mm2 0,11 mm/v
    Färgring grön
    Produktslag Spiralborr

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 114610 11,5
    EAN / GTIN 4045197856913
    Manufacturer number 114610 11,5

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    80
    Alu (kortspånig)
    N
    70
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Stål < 750 N/mm²
    P
    50
    Stål < 900 N/mm²
    P
    40
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    25
    Stål < 1400 N/mm²
    P
    14
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    50
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Olja
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Förstärkt kärna och parabolformad spiral som ger mycket god spånavgång.
    Med urspetsning form S

    Rekommendation:

    Största borrdjup:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen