Spiralborr HSS/E FS 4,7 mm GARANT

Article no.: 114450 4,7
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  74,37 / st.
  • from 10 st.
    NOK  61,93 / st.
on request
På lager
198 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: FS
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Nominell ⌀ DC 4,7 mm
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial HSS E
    Norm DIN 338
    Typ FS
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 130 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 40 mm
    Spännspårlängd Lc 47 mm
    totallängd L 80 mm
    Skaftdiameter Ds 4,7 mm
    Matning f i stål < 750 N/mm2 0,05 mm/v
    Färgring Utan
    Produktslag Spiralborr

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 114450 4,7
    EAN / GTIN 4045197018663
    Manufacturer number 114450 4,7

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    70
    Alu (kortspånig)
    N
    45
    Stål < 500 N/mm²
    P
    40
    Stål < 750 N/mm²
    P
    30
    Stål < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Olja
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Profilslipad: Hög rundgångs- och delningsnoggrannhet, samt precis spetsslipning. Borr för serietillverkning.
    Förstärkt kärna.
    Blanka parabolformade spiraler, fr.o.m. 3 mm är styrlister nitrerade.
    Med urspetsning form C upp till storlek 3,9 mm.
    Med urspetsning form S från storlek 4 mm.

    Rekommendation:

    Största borrdjup:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen