{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 5,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 44,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 52 mm | |
totallängd L | 86 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,05 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114405 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197534965 | |
Manufacturer number | 114405 5,1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS/E 5,1 mm HOLEX
on request
På lager
244 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 57,01
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 47,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
991 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 73,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 61,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
152 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 26,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 22,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 |
totallängd L | 86 | 62 | 62 |
Nominell ⌀ DC | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
Skärmaterial | HSS E | HSS E | HSS |
Spetsvinkel | 135 | 135 | 135 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 44,4 | 18,4 | 9,4 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |