{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 5,8 mm | |
Beläggning | TiN | |
Skärmaterial | HSS | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Spiralvinkel | 35-40 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,3 mm | |
Spännspårlängd Lc | 57 mm | |
totallängd L | 93 mm | |
Skaftdiameter Ds | 5,8 mm | |
Matning f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114360 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197016645 | |
Manufacturer number | 114360 5,8 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS N TiN 5,8 mm HOLEX
on request
På lager
2 280 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 59,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 49,50
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
90 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 185,80
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 154,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 |
Beläggning | TiN | TiN |
totallängd L | 93 | 66 |
Nominell ⌀ DC | 5,8 | 5,8 |
Norm | DIN 338 | DIN 1897 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 48,3 | 19,3 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr |