Spiralborr HSS W 9,1 mm GARANT

Article no.: 114200 9,1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  285,63 / st.
  • from 5 st.
    NOK  238,12 / st.
on request
På lager
57 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: W
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Nominell ⌀ DC 9,1 mm
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial HSS
    Norm DIN 338
    Typ W
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 130 grad
    Spiralvinkel 35-40 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 67,4 mm
    Spännspårlängd Lc 81 mm
    totallängd L 125 mm
    Skaftdiameter Ds 9,1 mm
    Matning f i långspånande aluminium plast 0,18 mm/v
    Färgring gul
    Produktslag Spiralborr

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 114200 9,1
    EAN / GTIN 4045197015990
    Manufacturer number 114200 9,1

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    70
    Alu (kortspånig)
    N
    45
    Alu > 10% Si
    N
    40
    Olja
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Normal kärna utan kärnkona.
    Exakt spetsslipning.
    Slipade väl tilltagna spånspår med tät stigning.
    Blankslipad yta.
    Med urspetsning form A från storlek 2,0 mm

    Rekommendation:

    Största borrdjup:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen