{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 9,9 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 72,2 mm | |
Spännspårlängd Lc | 87 mm | |
totallängd L | 133 mm | |
Skaftdiameter Ds | 9,9 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114020 9,9 | |
EAN / GTIN | 4045197010421 | |
Manufacturer number | 114020 9,9 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Spiralborr HSS precisionsrullvalsad N 9,9 mm HOLEX
on request
På lager
63 styck i lager
NOK 51,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
339 styck i lager
NOK 35,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
267 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 207,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
5
Arbeidsstykker
NOK 172,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | Utan | Utan | Utan |
Nominell ⌀ DC | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Spetsvinkel | 118 | 118 | 118 |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Typ | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 87 | 87 | 87 |