{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Borrområde | 1 mm - 10,5 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 338 | |
Typ | INOX | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Antal borr | 24 | |
Kärnhåls-⌀ | 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm | |
intervall mellan borrdiametrar | 0,5 mm | |
Färgring | blå | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114018 1-10,5 | |
EAN / GTIN | 4062406877620 | |
Manufacturer number | 114018 1-10,5 |