Sats spiralborrar HSS med stegspets nr 114004 med kassett 1-13

Article no.: 114014 1-13
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
371 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Produktinformasjon

Technical Data

Borrområde 1 mm - 13 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Antal skär Z 2
Invändig nej
Antal borr 25
intervall mellan borrdiametrar 0,5 mm
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 114014 1-13
EAN / GTIN 4062406877675
Manufacturer number 114014 1-13

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
70
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
22
Stål < 1100 N/mm²
P
10
GG(G)
K
25
CuZn
N
50
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Sammansatt av spiralborrar DIN 338.
Faser är nitrerade.
Extra stabil och robust tack vare förstärkt korndiameter. Profilslipat, med hög rundgångsnoggrannhet. Exakt spetsslipning. Skaft med 3 spännytor för användning med 3-backschuck.
  • Idealisk för framställning av exakta hål i plåt, rör och profiler.
  • Säker förborrning utan centrering eller körning på buktiga ytor – genom det innovativa spetsförskäret.
  • Sned förborrning kan göras utan problem efter att borrspetsens första steg har trängt in i materialet.
  • Borrning med betydligt mindre kraftinsats än med traditionella DIN338-HSS-borrar – upp till 13 mm diameter direkt i den batteridrivna borrskruvdragaren.
  • Stabil och säker formpassning i 3-backchucken.
  • Universell användning inom ett brett materialspektrum inklusive plast, trä och akryl utan utrivning eller splittring.
  • Inget skrammel eller fasthakning hos borren – inte heller vid tunnväggigt material.
  • Gradfritt hålutlopp.
  • Idealisk för urborrning av bultar och nitar.

Anmärkning:

⌀ 1 - 3,5 mm: Borr med Weldonskaft, utan medbringarytor.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen