Spiralborr med stegad spets HSS-E INOX 3,5 mm

Article no.: 114008 3,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  65,34 / st.
  • from 10 st.
    NOK  54,43 / st.
on request
På lager
218 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: INOX
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Nominell ⌀ DC 3,5 mm
    Beläggning obelagd
    Skärmaterial HSS E
    Norm DIN 338
    Typ INOX
    Tolerans nom.-⌀ h8
    Spetsvinkel 118 grad
    Skaft Cylindriskt skaft
    Antal skär Z 2
    Invändig nej
    Rekommenderat maximalt borrdjup L2 33,8 mm
    Spännspårlängd Lc 39 mm
    totallängd L 70 mm
    Skaftdiameter Ds 3,5 mm
    Matning f i stål < 750 N/mm2 0,06 mm/v
    Färgring blå
    Produktslag Spiralborr

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 114008 3,5
    EAN / GTIN 4062406866808
    Manufacturer number 114008 3,5

    Användningstabell

    Aluminium, plast
    N
    70
    Alu (kortspånig)
    N
    70
    Alu > 10% Si
    N
    50
    Stål < 500 N/mm²
    P
    35
    Stål < 750 N/mm²
    P
    32
    Stål < 900 N/mm²
    P
    25
    Stål < 1100 N/mm²
    P
    15
    INOX < 900 N/mm²
    M
    14
    INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    GG(G)
    K
    30
    CuZn
    N
    50
    Olja
     
    vått maximal
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Faser är nitrerade. Extra stabil och robust tack vare förstärkt kärndiameter. Profilslipat, med hög rundgångsnoggrannhet. Exakt spetsslipning. Skaftet har dessutom 3 spännytor för användning i 3-backschuck.
    • Idealisk för framställning av exakta hål i plåt, rör och profiler.
    • Säker förborrning utan centrering eller körning – också på lutande ytor – genom det innovativa spetsskäret.
    • Sned borrning kan göras utan problem efter att borrspetsens första steg har trängt in i materialet.
    • Borrning med betydligt mindre kraftinsats än med traditionella DIN338-HSS-borrar – upp till 13 mm diameter direkt i den batteridrivna borrskruvdragaren.
    • Stabil och säker formpassning i 3-backchucken.
    • Universell användning inom ett brett materialspektrum inklusive plast, trä och akryl utan grader eller splittring.
    • Inget skrammel eller fasthakning hos borren – inte heller vid tunnväggigt material.
    • Gradfritt hålutlopp.
    • Idealisk för urborrning av bultar och nitar.

    Med speciell skärgeometri även för användning i rostfritt stål.

    Rekommendation:

    Största borrdjup:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Anmärkning:

    Borr med cylindriskt skaft, utan spännyta.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen