Spiralborr med 3 anläggningsytor HSS-E 7,5 mm

Article no.: 114001 7,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  130,98 / st.
  • from 10 st.
    NOK  109,13 / st.
on request
På lager
173 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 338
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 7,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 338
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Skaft Skaft med tre spännytor
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 57,8 mm
Spännspårlängd Lc 69 mm
totallängd L 109 mm
Skaftdiameter Ds 7,5 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,07 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 114001 7,5
EAN / GTIN 4045197749994
Manufacturer number 114001 7,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Extra stabil och robust tack vare förstärkt kärndiameter. Profilslipat, med hög rundgångsnoggrannhet. Exakt spetsslipning.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Skaft med 3 spännytor för användning med 3-backschuck.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen