{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Nominell ⌀ DC | 7,1 mm | |
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h8 | |
Spetsvinkel | 118 grad | |
Skaft | Cylindriskt skaft | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 58,4 mm | |
Spännspårlängd Lc | 69 mm | |
totallängd L | 109 mm | |
Skaftdiameter Ds | 7,1 mm | |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 114000 7,1 | |
EAN / GTIN | 4045197009111 | |
Manufacturer number | 114000 7,1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralborr HSS rullvalsad N 7,1 mm HOLEX
on request
På lager
433 styck i lager
NOK 18,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
221 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 36,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 30,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
470 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 105,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 88,05
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 109 | 109 | 109 |
Skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft | Cylindriskt skaft |
Skärmaterial | HSS | HSS | HSS |
Typ | N | N | N |
Spännspårlängd Lc | 69 | 69 | 69 |
Skaftdiameter Ds | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
Matning f i stål < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |