Popnitsborr HSS Dubbelsidig 3,5 mm

Article no.: 113421 3,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  26,86 / st.
  • from 10 st.
    NOK  22,40 / st.
on request
På lager
917 styck i lager
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 135
  • Antal skär Z: 2

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 3,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 1897
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 135 grad
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 7,8 mm
Spännspårlängd Lc 13 mm
totallängd L 52 mm
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 113421 3,5
EAN / GTIN 4045197964656

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Ytan ånganlöpt.
Extremt brottsäkert genom kort spiral och kraftig kärnkona. Självcentrerande urspetsning. Cylindriskt slipat utvändigt (utan styrlister) för att förhindra stockning.
Urspetsning form C.
Dimensioner liknande DIN 1897.

Användningsdata:

Främst för borrning i plåt.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen