Kort borr HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,6mm

Article no.: 113265 2,6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  111,81 / st.
  • from 10 st.
    NOK  93,21 / st.
on request
På lager
37 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118
  • Skaft: Cylindriskt skaft

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 2,6 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 1897
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 10,1 mm
Spännspårlängd Lc 14 mm
totallängd L 43 mm
Skaftdiameter Ds 2,6 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,02 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 113265 2,6
EAN / GTIN 4062406234140
Manufacturer number 113265 2,6

Användningstabell

Aluminium, plast
N
75
Alu (kortspånig)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
40
Stål < 900 N/mm²
P
35
Stål < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Exakta hål tack vare hög rundgångsnoggrannhet och speciell spånspårprofil.
Med urspetsning form C från storlek 2,4 mm.

Fördel:

Idealiskt för borrarbeten med litet borrdjup (ca 2 − 4×d) på NC-maskiner och automater.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Kort borr HSS/E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 2,6mm

Kort borr HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,6mm

on request
På lager
37 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  111,81
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  93,21
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
655 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  58,17
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  48,40
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
73 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  127,54
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  106,21
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
242 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  60,08
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  50,06
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
214 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  134,93
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  112,41
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
165 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  201,57
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  167,95
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
61 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  292,04
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  243,29
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
5 403 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  15,62
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  12,99
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Beläggning TiAlN obelagd TiAlN obelagd TiN TiAlN TiAlN obelagd
Färgring grön Utan Utan Utan Utan blå grön Utan
Invändig nej nej nej nej nej nej nej nej
Nominell ⌀ DC 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm 2,6 mm
Tolerans nom.-⌀ h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8 h8
Spännspårlängd Lc 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 10,1 mm 10,1 mm 10,1 mm 10,1 mm 10,1 mm 10,1 mm 10,1 mm 10,1 mm

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen