HOLEX CleverDrill spiralborr HSS 6,3 mm

Article no.: 113006 6,3
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  35,91 / st.
  • from 10 st.
    NOK  29,86 / st.
on request
På lager
1 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 118

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CleverDrill
Nominell ⌀ DC 6,3 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS
Norm DIN 1897
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 118 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 21,6 mm
Spännspårlängd Lc 31 mm
totallängd L 70 mm
Skaftdiameter Ds 6,3 mm
Matning f i stål < 750 N/mm2 0,08 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 113006 6,3
EAN / GTIN 4062406742744
Manufacturer number 113006 6,3

Användningstabell

Aluminium, plast
N
80
Alu (kortspånig)
N
63
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
32
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
20
GG(G)
K
30
CuZn
N
40
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Stabil borr för alla standardatillämpningar. Förbättrat förborrsbeteende tack vare korsskärning. Kärna och kärnkona normala. Yta: Bronsfärgat-anlöpt spiralspår

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Efterföljande produkt till nr 113005.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen