Extra korta borr med 3 anläggningsytor HSS-E, obelagd, ⌀ DC h8: 2,5mm

Article no.: 113001 2,5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  54,24 / st.
  • from 10 st.
    NOK  45,20 / st.
on request
På lager
161 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: DIN 1897
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Spetsvinkel: 130

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Offers

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 2,5 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm DIN 1897
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h8
Spetsvinkel 130 grad
Skaft Cylindriskt skaft
Antal skär Z 2
Invändig nej
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 10,3 mm
Spännspårlängd Lc 14 mm
totallängd L 43 mm
Skaftdiameter Ds 2,5 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,03 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 113001 2,5
EAN / GTIN 4045197764836
Manufacturer number 113001 2,5

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Stabilt och robust kort borr med förstärkt kärndiameter. Profilslipat, med hög rundgångsnoggrannhet. Exakt spetsslipning.

Rekommendation:

Största borrdjup:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Anmärkning:

Borr med Weldonskaft, utan medbringarytor.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Extra korta borr med 3 anläggningsytor HSS-E, obelagd, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 2,5mm

Extra korta borr med 3 anläggningsytor HSS-E, obelagd, ⌀ DC h8: 2,5mm

on request
På lager
161 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  54,24
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  45,20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 238 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  57,29
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  47,66
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
181 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  119,87
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  99,91
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 087 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  59,17
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  49,31
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 052 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  127,14
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  106,01
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
476 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  158,02
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  131,61
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
35 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  254,41
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  212,02
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
371 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  106,95
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  89,11
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 225 styck i lager
fra 1  Arbeidsstykker
NOK  13,62
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
fra 10  Arbeidsstykker
NOK  11,39
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Antal skär Z 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nominell ⌀ DC 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Norm DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897 DIN 1897
Skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft Cylindriskt skaft
Spännspårlängd Lc 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Skaftdiameter Ds 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm 2,5 mm
Produktslag Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr Spiralborr

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen