NC-dubbhålsborr HSS/E 120° N TiAlN 6 mm GARANT

Article no.: 112160 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h6 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Spetsvinkel: 120

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skafttolerans h6
Nominell ⌀ DC 6 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h6
Spetsvinkel 120 grad
Skaft DIN 1835 B med h6
Antal skär Z 2
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 20 mm
totallängd L 140 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,04 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Förborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 112160 6
EAN / GTIN 4045197001511
Manufacturer number 112160 6

Användningstabell

Aluminium, plast
N
87
Alu (kortspånig)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

≥ ⌀ 6 mm med medbringarplan enligt DIN 1835-B.
Exakt centrisk spetsslipning med smal tväregg − ger lätt borrstart och hög formnoggrannhet hos centreringshålet. Mycket stabilt tack vare korta spånspår.

Användningsdata:

Med spetsvinkel 120° för att huvudskäreggarna i det efterföljande spiralborret ska kunna gripa in.

Anmärkning:

Använd varvtal för den faktiska borr-⌀
(inte generellt för borrens utvändiga-⌀).

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen