{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Skafttolerans | h6 | |
Nominell ⌀ DC | 6 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Typ | N | |
Tolerans nom.-⌀ | h6 | |
Spetsvinkel | 120 grad | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,04 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Förborr |
Artikkelkode | 112110 6 | |
EAN / GTIN | 4045197001276 | |
Manufacturer number | 112110 6 |