NC-dubbhålsborr HSS-E nr 112000 med plastlåda 90° 6-12

Article no.: 112107 6-12
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
117 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Spetsvinkel: 90

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h6
Spetsvinkel 90 grad
Skaft DIN 1835 B med h6
Antal skär Z 2
Färgring Utan
Produktslag Förborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 112107 6-12
EAN / GTIN 4067263117735
Manufacturer number 112107 6-12

Användningstabell

Aluminium, plast
N
70
Alu (kortspånig)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
Stål < 1100 N/mm²
P
10
Stål < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

NC-centrerborrsats i plastlåda.
Med medbringarytor enligt DIN 1835-B. Exakt centrisk spetsslipning med smal tväregg − ger lätt borrstart och hög formnoggrannhet hos centreringshålet. Mycket stabilt tack vare korta spånspår.

Innehåll:

4 NC-dubbhålsborr nr 112000.

Innehåll:

1 NC-dubbhålsborr var: Storlek 6; 8; 10; 12.

Leveransinnehåll:

NC-centrerborrsats i 4 delar med plastlåda.

Anmärkning:

Använd ett varvtal för den aktuella borrhåldiametern
(generellt ej lämplig för borrmaskinens ytterdiameter).

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen