NC-dubbhålsborr HSS/E 90° N TiAlN 8 mm GARANT

Article no.: 112100 8
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
266 styck i lager

Select article variation and quantity

⌀ DC h6 (mm) Unit price incl. VAT
  • Skärmaterial: HSS E
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Typ: N
  • Tolerans nom.-⌀: h6
  • Spetsvinkel: 90

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skafttolerans h6
Nominell ⌀ DC 8 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial HSS E
Norm Verkstadsnorm
Typ N
Tolerans nom.-⌀ h6
Spetsvinkel 90 grad
Skaft DIN 1835 B med h6
Antal skär Z 2
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 25 mm
totallängd L 140 mm
Skaftdiameter Ds 8 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,05 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Förborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 112100 8
EAN / GTIN 4045197001207
Manufacturer number 112100 8

Användningstabell

Aluminium, plast
N
87
Alu (kortspånig)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
37
Stål < 900 N/mm²
P
31
Stål < 1100 N/mm²
P
12
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
100
Uni
 
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Exakt koncentrisk spetsslipning med smal tväregg − därigenom lätt att borra och hög formnoggrannhet i centreringsborrningen. Mycket stabilt genom korta spår.
Exakt centrisk spetsslipning med smal tväregg − ger lätt borrstart och hög formnoggrannhet hos centreringshålet. Mycket stabilt tack vare korta spånspår.

Anmärkning:

Använd varvtal för den faktiska borr-⌀
(inte generellt för borrens utvändiga-⌀).

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen