{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Beläggning | obelagd | |
Skärmaterial | HSS E | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerans nom.-⌀ | k12 | |
Försänkningsvinkel | 60 grad | |
Skärriktning | Höger | |
Skaft | Cylindriskt skaft med h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Invändig | nej | |
Nominell ⌀ DC | 0,75 mm | |
för arbetsstyckes-⌀ | 4 − 6 mm | |
Skaftdiameter Ds | 3,5 mm | |
Skafttolerans | h7 | |
totallängd L | 35 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,01 mm/v | |
Färgring | Utan | |
Produktslag | Centrerborrar |
Artikkelkode | 111050 0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197000224 | |
Manufacturer number | 111050 0,75 |