Skyddsoverall typ 3/4/5/6 Tychem® 6000 F XL

Article no.: 098308 XL
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
35 styck i lager

Select article variation and quantity

Unisex-storlek Unit price incl. VAT
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 typ 3; EN 14605 typ 4

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Tychem®
    Kön Unisex
    Kläder enligt DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
    Färg grå
    Unisex-storlek XL
    Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 typ 3; EN 14605 typ 4
    Produktslag Kemikalieskyddsdräkt
    CAS AL 1A004B
    SH-Code AL 00

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 098308 XL
    EAN / GTIN 5450208004754
    Manufacturer number D13395545

    Beskrivelse

    Utförande:

    Tychem® F, typ 3/4/5/6, modell CHA5. Omfattande skydd mot en mängd olika kemikalier och farliga biologiska ämnen. 100 % partikel- och vätsketät upp till 5 bar. Tumöglor vid ärmsluten. Sömmar limmade med barriärband för skydd och motståndskraft. Självhäftande dubbeldragkedjesystem för bättre täthet.
    Skyddsoverall (PSA-kategori III).

    Norm:

    • EN ISO 13982-1 typ 5
    • EN 13034 typ 6
    • EN 14126
    • EN 1073-2
    • EN 1149-5
    • EN 14605 typ 3
    • EN 14605 typ 4

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen