Skyddsoverall typ 5/6 Tyvek® 200 EasySafe, vit, Unisex-storlek: M

Article no.: 098300 M
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
611 styck i lager

Select article variation and quantity

Unisex-storlek Unit price incl. VAT
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
  • Norm: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Kön Unisex
Kläder enligt DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
Färg vit
Unisex-storlek M
Norm EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2
Produktslag Kemikalieskyddsdräkt

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 098300 M
EAN / GTIN 5450208011820
Manufacturer number D14886047

Beskrivelse

Utförande:

Tyvek® 200 EasySafe typ 5/6, modell CHF5. Robust och lätt dräkt med huva som ger utomordentlig andningsaktivitet och optimerat skydd vid mindre krävande tillämpningar. Resår i kapuschongen, vid ärm- och bensluten och i midjan. Mjuk polyetenfleece som släpper igenom luft och vattenånga.
Skyddsoverall (PSA-kategori III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 typ 5
  • EN 13034 typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen