tjuder Trigger 1200314 2 m

Article no.: 098276 2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
7 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd (m) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tillverkarens beteckning 1200314
vikt 0,75 kg
Karbinhake Enhands-; Trilock-karbinhake
Produktslag tjuder

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 098276 2
EAN / GTIN 3660570044704
Manufacturer number 7100230815

Beskrivelse

Utförande:

3M™ PROTECTA® positioneringslina Trigger1200314 för arbetspositionering med justerbar längd från 0,4 m till 2,0 m och enhandskarbinhake + Trilock-karbinhake. Kärnmantellina d = 10,5 mm, största användarvikt 140 kg. Produktens livslängd 10 år.

Norm:

EN 358

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen