{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
tillverkarens beteckning | 1500171 | |
Slag av tejp | Enkelsidig | |
Liner finns | ja | |
lagringstemperatur | 20 °C - 23 °C | |
Lager luftfuktighet | 50 % - 60 % | |
Färg | halvtransparent | |
Längd | 5,5 m | |
Bredd | 25,4 mm | |
Tjocklek | 0,3 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikkelkode | 098235 5,5 | |
EAN / GTIN | 840779151332 | |
Manufacturer number | 7100204331 |